Ebeco - Thermoflex Kit 500 inkl. EB-Therm 500, 120 W/m², 1,25 m², 150 W - 8961100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Festemetode - Andre
Elementeffekt - 150...150 W
Effekt - 120 W/m²
Overflate - 1,25 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thermoflex
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330778611003
Elnummer
1008774
Leverandørens varenummer
8961100
Typebeskrivelse
1008774
Modell / utførelse:
Varmekabel
Festemetode:
Andre
Elementeffekt:
150...150 W
Effekt:
120 W/m²
Overflate:
1,25 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Effekt per meter:
11 W/m
Resistans:
353 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
Nei
Egnet for takvarmeanlegg:
Nei
Lengde:
2500 mm
Bredde:
4 mm
Tykkelse:
4 mm
Med regulator:
Ja
Med romtermostat:
Ja
Med gulvtemperatursensor:
Ja