Ebeco - Thermostat EB-Therm 800 4-1 Skinnemont. - 8581610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Gulvføler
Antall kanaler - 1
Innstillingsområde komfort - -20...170 °C
Gangreserve - 50 h
Kontaktutførelse - Veksler
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778816101
Elnummer
5431641
Leverandørens varenummer
8581610
Typebeskrivelse
5431641
Sensortype:
Gulvføler
Antall kanaler:
1
Innstillingsområde komfort:
-20...170 °C
Gangreserve:
50 h
Kontaktutførelse:
Veksler
Modell / utførelse:
Digital
Merkespenningsområde:
207...253 V
Merkefrekvens:
50...50 Hz
Tekstveiledning i displayet:
Ja
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Antall minneplasser:
2
Antall grunnprogram standard:
4
Ferieprogram:
Ja
Inngang for tidsprogram:
Ja
Innstillingsområde senking:
5...45 °C
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
-20...10 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Driftsvelger:
Ja
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V, potensialfri:
16 A
Nominell omkoblingsstrøm ved 230 V, ikke potensialfri:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Monteringsdybde:
70 mm
Klasse for temperaturregulator:
III
Standby strømforbruk (solstandby):
2,5 W


