Ebeco - Varmematte 1500W 5,8x0,8m IP67 - 8960507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Med støttematte - nei
Festemetode - Andre
Tilkoblingsspenning - 230...230 V
Elementeffekt - 1500...1500 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778605071
Elnummer
5431620
Leverandørens varenummer
8960507
Typebeskrivelse
5431620
Modell / utførelse:
Varmekabel
Med støttematte:
nei
Festemetode:
Andre
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Elementeffekt:
1500...1500 W
Effekt:
300 W/m²
Overflate:
4,6 m²
Bredde:
800 mm
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
20 W/m
Resistans:
35 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
5800 mm
Tykkelse:
20 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei


