Eberle - AZT-A 524 410 -15+15 IP55 utv - 0524 60 141 410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Temperaturforskjell ved kobling - 30 °C
Apparatutførelse - Element, for påmontering
Type strømtilkobling - Skrukobling
Egnet som vakt - nei
Egnet som topunktsregulator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254019500
Elnummer
5491252
Leverandørens varenummer
0524 60 141 410
Typebeskrivelse
EBERLE termostater/hygrostater
Temperaturforskjell ved kobling:
30 °C
Apparatutførelse:
Element, for påmontering
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Egnet som vakt:
nei
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
10 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Elektronisk utførelse:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Den elektroniske temperaturregulatoren for veggmontering er spesielt egnet for bruk utendørs eller i fuktige rom.
Temperaturinnstillingsområdet er tilgjengelig fra utsiden.
Elektronisk fuktsikker temperaturregulator
Kapslingsgrad IP54
1 kontrollampe 'oppvarming på'.
Kontakt: Oppvarming og kjøling (veksling, spenningsfri)
Spenning: AC 230V 50 Hz
Koblingsstrøm: AC 10A ved cos ? = 1; 4 A ved cos ? = 0,6
Temperaturområde: -15...15°C
Må:l 91x91x53mm


