Eberle - AZT-A 524 510 +5+35 IP54 utv - 0524 60 140 510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar innkoblingstemperatur - 5...35 °C
Temperaturforskjell ved kobling - 30 °C
Apparatutførelse - Element, for påmontering
Type strømtilkobling - Skrukobling
Egnet som vakt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254019470
Elnummer
5491251
Leverandørens varenummer
0524 60 140 510
Typebeskrivelse
EBERLE termostater/hygrostater
Justerbar innkoblingstemperatur:
5...35 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
30 °C
Apparatutførelse:
Element, for påmontering
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
Ja
Egnet som begrenser:
Ja
Justerbar utløsertemperatur:
5...35 °C
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
10 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Elektronisk utførelse:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
Den elektroniske temperaturregulatoren for veggmontering er spesielt egnet for bruk utendørs eller i fuktige rom.
Temperaturinnstillingsområdet er tilgjengelig fra utsiden.
Elektronisk fuktsikker temperaturregulator
Kapslingsgrad IP54
1 kontrollampe 'oppvarming på'
Kontakt: Oppvarming og kjøling (veksling, spenningsfri)
Spenning: AC 230V 50 Hz
Koblingsstrøm: AC 10A
Temperaturområde: 5...35°C
Mål: 91x91x53mm