Eberle - IZA/R Forsinket AV og PÅ - 0530 52 649 001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Merkestrøm - 5 A
Matespenningsområde - 24...240 V
Type matespenning - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254082351
Elnummer
4386012
Leverandørens varenummer
0530 52 649 001
Typebeskrivelse
EBERLE reléer
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Merkestrøm:
5 A
Matespenningsområde:
24...240 V
Type matespenning:
AC/DC
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60 mm
Antall vekselkontakter:
1
Styrespenning 1:
24...240 V
Type styrespenning 1:
AC
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
24...240 V
Type styrespenning 2:
DC
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
5 A


