Eberle - KLR-E 7011 Klima BR VI REG - 111 7711 51 100

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbar innkoblingstemperatur - 5...30 °C

  • Temperaturforskjell ved kobling - 25 °C

  • Apparatutførelse - Element, for påmontering

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Egnet som vakt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017254107566

Elnummer

5491880

Leverandørens varenummer

111 7711 51 100

Typebeskrivelse

EBERLE termostater/hygrostater

Justerbar innkoblingstemperatur:

5...30 °C

Temperaturforskjell ved kobling:

25 °C

Apparatutførelse:

Element, for påmontering

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Egnet som vakt:

nei

Egnet som topunktsregulator:

nei

Egnet som begrenser:

nei

Justerbar utløsertemperatur:

5...30 °C

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

6 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Elektronisk utførelse:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Klimakontroller for veggmontering.
Egnet for styring av 2-rørssystemer kun i forbindelse med en rørkontaktkontroller (f.eks. RAR), 4-rørssystemer, ventilasjonssystemer eller kun for kjøling.
Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon.
På/av bryter.
Rask/middels/langsom viftebryter.
Rekkeviddeinnsnevring i justeringsknotten som kostnadsbrems.
Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull.

kapslingsgrad IP30
Hysterese ~ 0,5 K
Slå på/av
1 bryter vifte rask/middels/langsom

Tilbehør:
Plastadapterramme ARA 1.7 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473

Kontakt: Oppvarming og kjøling (bytte)
Spenning: AC 230V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 6A ved cos ? = 1; 3 A ved cos ? = 0,6
Farge: Aktiv hvit (ligner RAL 9016)
Temperaturområde: 5...30°C
Mål: 127x75x28,6mm