Eberle - KLR-E 7222 Klima BR VI REG EL - 517 7220 51 100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kjelregulering - nei
Antall kjeler - 0
Antall blandegrupper - 0
Antall pumpegrupper - 0
Grupperegulering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4017254111709
Elnummer
5491879
Leverandørens varenummer
517 7220 51 100
Typebeskrivelse
EBERLE termostater/hygrostater
Kjelregulering:
nei
Antall kjeler:
0
Antall blandegrupper:
0
Antall pumpegrupper:
0
Grupperegulering:
nei
Antall varmegrupper:
1
Antall gulvvarmegrupper:
1
Luftbehandling-styringssystem:
Ja
Luftvarmer:
nei
Luftkjøler:
nei
Luftfukter:
nei
Luft ettervarmer:
nei
Tappevannsregulering:
nei
Vekselventilregulering kjel:
nei
Split-enhet-regulering:
nei
Luftport regulering:
nei
Svømmebassengregulering:
nei
Varmepumperegulator:
nei
Regulatorer avsugsvifte:
nei
Regulator avsugsvifte:
3-trinns
Antall avtrekksvifter:
1
Matespenning:
230 V
Med display:
nei
Med PC-tilkobling:
nei
Kommunikasjonsbuss:
Uten
Kommunikasjonsprotokoll:
Uten
Med tilførselssensor:
Ja
Med utvendig sensor:
nei
Med romføler (sensor):
Ja
Med tidsur:
nei
Veggmontering:
Ja
DIN skinnemontasje:
nei
Selvstendig drift:
Ja
Kan kobles:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
80 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
30 mm


