Eberle - MRU 400 Spenningsmålerele - 0400 10 740 200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Spenningsmåleområde 1 - 15...600 V
Type spenningsmåleområde - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254084270
Elnummer
4386505
Leverandørens varenummer
0400 10 740 200
Typebeskrivelse
EBERLE reléer
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Spenningsmåleområde 1:
15...600 V
Type spenningsmåleområde:
AC/DC
Type driftspenning:
AC/DC
Nominell brytestrøm:
5 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Spenningsmåleområde 2:
15...600 V
Funksjon énfase underspenning:
Ja
Funksjon trefase underspenning:
Ja
Funksjon énfase overspenning:
Ja
Funksjon trefase overspenning:
Ja
Function DC-underspenning:
Ja
Function DC-overspenning:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Bredde:
35 mm
Høyde:
87 mm
Dybde:
60 mm


