Eberle - RTR-E 3545 inv. VARME - 101 1102 50 102

KopierKopier
Eberle - RTR-E 3545 inv. VARME

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbar innkoblingstemperatur - 5...30 °C

  • Temperaturforskjell ved kobling - 25 °C

  • Apparatutførelse - Element, for påmontering

  • Type sensor - Bimetall

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017254107085

Elnummer

5491801

Leverandørens varenummer

101 1102 50 102

Typebeskrivelse

EBERLE termostater/hygrostater

Justerbar innkoblingstemperatur:

5...30 °C

Temperaturforskjell ved kobling:

25 °C

Apparatutførelse:

Element, for påmontering

Type sensor:

Bimetall

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

Ja

Egnet som begrenser:

Ja

Justerbar utløsertemperatur:

5...30 °C

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

16 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Elektronisk utførelse:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Romkontroller, 5-30°C, AC 230V, 1 NC-kontakt, 16A, med 1,8 m kabel

Romkontroller for veggmontering med lukket husdeksel også kalt autoritetskontroller.
Egnet for styring av sentralvarme, varmtvannsgulvvarme, elektrisk oppvarming, nattlagervarme etc.
Romtemperaturen stilles inn under husdekselet og er dermed beskyttet mot uautorisert justering.
Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon.
Temperaturreduksjon mulig via ekstern timer.
Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull eller med snap-on montering på DIN-skinne.

Hysterese ~ 0,5K
Kapslingsgrad IP30
Lukket husdeksel
Med temperatursenking ca.5K (styring via ekstern timer)
Med termisk tilbakemelding
Utenpåliggende montering eller med adapterramme ARA 1 E direkte på innfelt boks
For montering på innfelt boks med horisontale festehull skal også adapterramme ARA 1 E bestilles.

Kontakt: Varme
Spenning: AC 230V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 10mA…16A ved cos ? = 1; 4 A ved cos ? = 0,6
Farge: Polar hvit (ligner RAL 9010)
Temperaturområde: 5...30°C
Mål: 75x75x27,5mm