Eberle - RTR-E 3546 inv. KJØLE - 541110026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar innkoblingstemperatur - 5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling - 25 °C
Apparatutførelse - Element, for påmontering
Type sensor - Bimetall
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254107146
Elnummer
5491802
Leverandørens varenummer
541110026
Typebeskrivelse
5491802
Justerbar innkoblingstemperatur:
5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
25 °C
Apparatutførelse:
Element, for påmontering
Type sensor:
Bimetall
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Egnet som vakt:
nei
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
nei
Maks driftstemperatur:
30 °C
Justerbar utløsertemperatur:
5...30 °C
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
230...230 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
230...230 V
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
5 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Elektronisk utførelse:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
• Overflatemontering eller direkte på en koblingsboks med vertikale festehull eller på en DIN-skinne med et klikkfeste
• Tydelig terminalarrangement og god terminalplass for rask og enkel installasjon
• Husfarge: ren hvit (tilsvarende RAL 9010)
• Kan monteres på adapterramme ARA 1E