Eberle - RTR-E 6202 BR LED REG - 111 1104 51 100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,5...0,5 K
Monteringsmetode - Påvegg
Maksimal kontaktbelastning - 10 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254092152
Elnummer
5491813
Leverandørens varenummer
111 1104 51 100
Typebeskrivelse
EBERLE termostater/hygrostater
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0,5...0,5 K
Monteringsmetode:
Påvegg
Maksimal kontaktbelastning:
10 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Andre
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...30 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Serie
Reguleringskarakteristikk:
P
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Bimetall
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Tildekket betjening:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
max kontaktspenning:
10 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Høyde:
75 mm
Bredde:
75 mm
Dybde:
25 mm
Diameter:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Romkontroller for veggmontering.
Egnet for styring av sentral-, varmtvannsgulv-, elektriske, nattvarmeovner osv. På/av-bryter og pilotlampe, kontrolleren krever varme.
Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon.
Temperaturreduksjon mulig via ekstern timer.
Rekkeviddebegrensning i innstillingsknappen som varmekostnadsbrems. U
tenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull eller med snap-on montering på DIN-skinne.
Hysterese ~ 0,5 K
Kapslingsgrad IP30
Med termisk tilbakemelding
Med rekkevidde-reduksjon i innstillingsknotten
Utenpåliggende montering eller med adapterramme ARA 1E direkte på innfelt boks.
For montering på innfelt boks med horisontale festehull, adapterramme ARA 1 E må også bestilles.
1 bryter-temperatur-nedsetting 'Kont.' ca. 5K (kontroll via ekstern timer)
Tilbehør:
Plastadapterramme ARA 1 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473, snap-on montering for monteringsskinne SBF-E 3/6
Kontakt: Varme
Spenning: AC 230V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 10A ved cos ? = 1; 4 A ved cos ? = 0,6
Farge: Polarhvit (ligner RAL 9010)
Temperaturområde: 5...30°C
Mål: 75x75x25,5mm


