Eberle - RTR-E 6721 REG - 111 1701 51 100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar innkoblingstemperatur - 5...60 °C
Temperaturforskjell ved kobling - 55 °C
Apparatutførelse - Element, for påmontering
Type sensor - Bimetall
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254084638
Elnummer
5491816
Leverandørens varenummer
111 1701 51 100
Typebeskrivelse
EBERLE termostater/hygrostater
Justerbar innkoblingstemperatur:
5...60 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
55 °C
Apparatutførelse:
Element, for påmontering
Type sensor:
Bimetall
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
Ja
Egnet som begrenser:
Ja
Justerbar utløsertemperatur:
5...60 °C
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
4 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Elektronisk utførelse:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Egnet for styring av sentrale, varmtvannsgulv, elektriske, nattlagringsvarmer, etc.
Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon.
Rekkeviddebegrensning i innstillingsknappen som varmekostnadsbrems.
Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull eller med snap-on montering på DIN-skinne.
Hysterese ~ 0,5 K
Kapslingsgrad IP30
Med termisk tilbakemelding
Med rekkeviddereduksjon i innstillingsknappen
Utenpåliggende montering eller med adapterramme ARA 1 E direkte på innfelt boks.
For montering på innfelt boks med horisontale festehull, adapterramme ARA 1 E må også bestilles
Tilbehør:
Plastadapterramme ARA 1 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473, snap-on montering for monteringsskinne SBF-E 3/6
Kontakt: Oppvarming og kjøling (bytte)
Spenning: AC 230V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 10mA…10 (4) A (?); AC 10mA…5 (2) A (?)
Farge: Polarhvit (ligner RAL 9010)
Temperaturområde: 5...30°C
Mål: 75x75x25,5mm


