Eberle - SBR-2 Forsinket ETTER - 54521649020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 2
Merkestrøm - 8 A
Funksjon - Mekanisk
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254104817
Elnummer
4386076
Leverandørens varenummer
54521649020
Typebeskrivelse
EBERLE reléer
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Merkestrøm:
8 A
Funksjon:
Mekanisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
22
Innbyggingsdybde:
98 mm
Antall vekselkontakter:
0
Styrespenning 1:
24...24 V
Type styrespenning 1:
AC
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
20,4...20,4 V
Type styrespenning 2:
DC
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
8 A


