Eberle - SENSOR reservedel ITR UTR -25 - 0528 91 040 000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Temperaturføler
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254022623
Elnummer
5491843
Leverandørens varenummer
0528 91 040 000
Typebeskrivelse
EBERLE termostater/hygrostater
Type tilbehør/reservedel:
Temperaturføler
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standard sensor for UTR- og ITR-serien.
Sensorkabelen kan forlenges inntil 50 m for ITR-serien og 100 m for UTR-serien ved hjelp av en to-leder kabel med tverrsnitt 1,5mm² beregnet for nettspenning.
Ved montering i kabelkanaler eller nær kraftledninger skal det benyttes skjermet kabel.
Standard sonde, 4 m lang
PVC, Ø 8,5mm
Omgivelsestemperatur -25...70°C
Sensortidskonstant ca. 30s
Kapslingsgrad IP64
Standard sonde: 4 m lang
PVC: Ø 8,5mm
Omgivelsestemperatur: -25...70°C
Sensortidskonstant: ca. 30s
Kapslingsgrad: IP64
Temperaturområde: -25...70°C
Mål: Ø8,5mm
Sensorkabelen kan forlenges inntil 50 m for ITR-serien og 100 m for UTR-serien ved hjelp av en to-leder kabel med tverrsnitt 1,5mm² beregnet for nettspenning.
Ved montering i kabelkanaler eller nær kraftledninger skal det benyttes skjermet kabel.
Standard sonde, 4 m lang
PVC, Ø 8,5mm
Omgivelsestemperatur -25...70°C
Sensortidskonstant ca. 30s
Kapslingsgrad IP64
Standard sonde: 4 m lang
PVC: Ø 8,5mm
Omgivelsestemperatur: -25...70°C
Sensortidskonstant: ca. 30s
Kapslingsgrad: IP64
Temperaturområde: -25...70°C
Mål: Ø8,5mm