Eberle - SKUMRINGSBR. 565.27 EUROLUX 2 FOTOCELLE - 0565 27 640 003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sensor - Lysføler, innbygd
Kontakter - 1 åpner
Innkobling av lysstyrke - 5...100 lx
Utkoblingslysstyrke - 5...100 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017254025853
Elnummer
1478012
Leverandørens varenummer
0565 27 640 003
Typebeskrivelse
EBERLE skumringsbrytere
Type sensor:
Lysføler, innbygd
Kontakter:
1 åpner
Innkobling av lysstyrke:
5...100 lx
Utkoblingslysstyrke:
5...100 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
10 A
Utkoblingsforsinkelse:
20 s
Innkoblingsforsinkelse:
20 s
Maks omkoblingseffekt:
2100 W
C-last:
nei
Med automatisk nattavstenging:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Roterbar:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Driftstemperaturområde:
20...70 °C
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP54
Med DALI grensesnitt:
nei
Dybde:
50 mm
Diameter:
103 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Skumringsbryter er egnet for styring av lyssystemer som husbelysning, gårdsbelysning, butikkvindusbelysning, etc.
Monteringsvennlig etthullsfeste og moderne design, stor tilkoblingsplass og skrufrie klemmer, uforsinket koblingsstatusvisning ved igangkjøring.
Forsinkelsen er utformet slik at korte endringer i lysstyrken, som billykter eller lyn, ikke har noen innvirkning på koblingsatferden.
1 NO kontakt
Ca. 5...100 lux
Kapslingsgrad IP54
Kontrollampe
Innkoblingsforsinkelse På/Av ca. 10 - 20 sek.
Installasjonsvennlig enkelthullsmontering og moderne design
Stor tilkoblingsplass og skruløse klemmer
Øyeblikkelig koblingsstatusvisning ved oppstart
50mm høy
Spenning: AC 230V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 10A
Mål: Ø103mm, Høyde: 50mm