EFA Elektro - APO 41 MONT.PLATE ALUSINK 2mm - 2521649
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 249 mm
Bredde - 249 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5412348512797
Elnummer
2521649
Leverandørens varenummer
2521649
Typebeskrivelse
2521649
Høyde:
249 mm
Bredde:
249 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
nei


