EFA Elektro - APO 61 MONT.PLATE PERTINAX 5mm - 2521641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 528 mm
Bredde - 254 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5412348512865
Elnummer
2521641
Leverandørens varenummer
2521641
Typebeskrivelse
2521641
Høyde:
528 mm
Bredde:
254 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Stansing:
nei