EFA Elektro - APO 71 DYBDERAMME - 856043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 302 mm
Høyde - 372 mm
Dybde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5412348560439
Elnummer
2521627
Leverandørens varenummer
856043
Typebeskrivelse
2521627
Bredde:
302 mm
Høyde:
372 mm
Dybde:
35 mm