EFA Elektro - APO 71 MONT.PLATE PERTINAX 5mm - 2521638
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 298 mm
Bredde - 254 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5412348511813
Elnummer
2521638
Leverandørens varenummer
2521638
Typebeskrivelse
2521638
Høyde:
298 mm
Bredde:
254 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Stansing:
nei


