EFA Elektro - APO 71 UNDERDEL MED 2 ÅPNE SI - 4TBO856011C0100

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - APO 71 UNDERDEL MED 2 ÅPNE SI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type avdekning - Valgfri

  • Utførelse deksel - Uten

  • Gjennomsiktig deksel/dør - nei

  • Høyde - 131 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5411815248467

Elnummer

2521628

Leverandørens varenummer

4TBO856011C0100

Typebeskrivelse

AP71B2

Monteringsmetode:

Påvegg

Type avdekning:

Valgfri

Utførelse deksel:

Uten

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Høyde:

131 mm

Bredde:

302 mm

Dybde:

372 mm

RAL-nummer:

7035

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Kapslingsmateriale:

Plast

Med monteringsplate:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Type dør:

Uten

Med lås:

nei

Innbyggingsdybde:

120 mm

Innvendig dybde:

120 mm

Platetykkelse I skap:

3,5 mm

Platetykkelse I dør/deksel:

3 mm

Farge:

Grå

Antall moduler:

0

Antall rader:

0

Antall åpninger for flensplater:

2

Utvidelsesmulighet:

Ja

Antall kabellinnganger:

0

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for utendørsbruk:

nei

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Slagfasthet:

Andre

Funksjonssikkerhet:

Uten

Deksel med overtrykksutløser:

nei

Modulær polyesterboks i stort utvald for innendørs og utendørs bruk. - Automatiserings- og kontrollapplikasjoner i olje og stålindustri, petrokjemiske planter, bryggerier. - Applikasjoner i verktøy som offentlig belysning, trafikkkontroll, signalisering. - For installasjon i aggressive miljøer som verft, offshore oljeproduksjonsplattformer, gruvedrift. Laget av varmstøpt, glassfiberforsterket polyester, med en høy beskyttelsesgrad på IP67 med en mekanisk slagfasthet på IK10. APO-bokser kan lett bearbeides med konvensjonelle verktøy slik som bor, skjærverk, sag, slag osv.