EFA Elektro - APO 81 MONT.PLATE PERTINAX 5mm - 2521640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 484 mm
Bredde - 254 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5412348511707
Elnummer
2521640
Leverandørens varenummer
2521640
Typebeskrivelse
2521640
Høyde:
484 mm
Bredde:
254 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Stansing:
nei


