EFA Elektro - APO FESTEBRAKETT POLYAMID - 2521670
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5412348512667
Elnummer
2521670
Leverandørens varenummer
2521670
Typebeskrivelse
SET OF 4 MOUNTING BRACKET
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Glassfiberarmert polyesterkapsling.
UV-stabilisert, halogenfritt og selvslukkende.
Gode egenskaper i aggresivt miljø.
Kan benyttes innendørs og utendørs.
Leveres i dimensjoner fra 186x151x140mm opp til 603x603x210mm, med mulighet for ekstra dybderamme i tillegg.
Dobbelisolert.
Kan leveres med tett, gjennomsiktig og hengslet lokk.
Kan leveres med flensåpninger i 2 eller 4 sider.
Kapslingsgrad: IP67 med tett lokk, IP66 med gjennomsiktig lokk
ihht EN/IEC 60529.
Slagfasthet: IK10 med tett lokk, ihht EN/IEC 62262
Farge: Grå, RAL7035
Benyttes i temperaturer opp til 70°C, kortvarig opp til 150°C.
Passende for bruk både privat, offentlig og industri
UV-stabilisert, halogenfritt og selvslukkende.
Gode egenskaper i aggresivt miljø.
Kan benyttes innendørs og utendørs.
Leveres i dimensjoner fra 186x151x140mm opp til 603x603x210mm, med mulighet for ekstra dybderamme i tillegg.
Dobbelisolert.
Kan leveres med tett, gjennomsiktig og hengslet lokk.
Kan leveres med flensåpninger i 2 eller 4 sider.
Kapslingsgrad: IP67 med tett lokk, IP66 med gjennomsiktig lokk
ihht EN/IEC 60529.
Slagfasthet: IK10 med tett lokk, ihht EN/IEC 62262
Farge: Grå, RAL7035
Benyttes i temperaturer opp til 70°C, kortvarig opp til 150°C.
Passende for bruk både privat, offentlig og industri


