EFA Elektro - APPARATKLEMME 1033 DS 3-POLET - 14.201.0370.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573161962
Elnummer
1273372
Leverandørens varenummer
14.201.0370.0
Typebeskrivelse
1273372
Wielands EUROPA-lister er det som vi på godt norsk ofte kaller "sukkerbiter". De leveres i rader av ulik lengde og noen kan kuttes opp i mindre biter - andre kan ikke deles. Vi kan fortsatt levere "gammeldagse sukkerbiter" i glasert porselen.
Denne serien har kapsling i glasert porselen
Komponentkroppen er i forniklet messing
Tunge for beskyttelse av ledning er laget i fosforbronse
Festeskruene er laget i passivisert og sinkplettert stål
Permanent driftstemperatur 250°C (og eventuelt høyere).
Nominert strøm i henhold til EN 60947-7-1 er 24A for ledertverrsnitt 2,5mm² og 32A for ledertverrsnitt 4,0mm².
Nominert driftsspenning:
250V/ 4kV/3
400V/ 4kV/2
Denne serien har kapsling i glasert porselen
Komponentkroppen er i forniklet messing
Tunge for beskyttelse av ledning er laget i fosforbronse
Festeskruene er laget i passivisert og sinkplettert stål
Permanent driftstemperatur 250°C (og eventuelt høyere).
Nominert strøm i henhold til EN 60947-7-1 er 24A for ledertverrsnitt 2,5mm² og 32A for ledertverrsnitt 4,0mm².
Nominert driftsspenning:
250V/ 4kV/3
400V/ 4kV/2