EFA Elektro - AVSTANDSMOD. PLS/CTX spacer 1 - 686069

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - AVSTANDSMOD. PLS/CTX spacer 1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avstandsstykke

  • Bredde - 9 mm

  • Høyde - 45 mm

  • Dybde - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413656860693

Elnummer

4124580

Leverandørens varenummer

686069

Typebeskrivelse

4124580

Type tilbehør/reservedel:

Avstandsstykke

Bredde:

9 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

60 mm

Tilleggsutstyr:
En avstandsmodul er et produkt som monteres mellom modulære produkter.
Dette for å skape luft mellom produktene for at de ikke skal bli så varme.