EFA Elektro - BESKYTTELSESKAPPE F/RUNDE/KVA - 4344087
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018878400
Elnummer
4344087
Leverandørens varenummer
4344087
Typebeskrivelse
P9ACRCL
Beskyttelseskappe mot utilsiktet betjening av 22mm betjeningsutstyr.
Funksjon: Plomberbart metallhus med transparent hengslet lokk som dekker betjeningsenheten.
Passer både rundt og kvadratisk utstyr.Material hus: Metall
Farge hus: Metallisk
Materiale lokk: Plast
Farge lokk: Transparent
Mål i mm: (h x b x d)
42 (55 inkl. låseanordning) x 32 x 32
Funksjon: Plomberbart metallhus med transparent hengslet lokk som dekker betjeningsenheten.
Passer både rundt og kvadratisk utstyr.Material hus: Metall
Farge hus: Metallisk
Materiale lokk: Plast
Farge lokk: Transparent
Mål i mm: (h x b x d)
42 (55 inkl. låseanordning) x 32 x 32