Utgått

EFA Elektro - CL03 A 301 M6 3P KONTAKTOR - 109418

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - CL03 A 301 M6 3P KONTAKTOR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 45 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 12 kW

  • Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8425095094185

Elnummer

4178548

Leverandørens varenummer

109418

Typebeskrivelse

4178548

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

230...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

45 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

12 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

230...230 V

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

25 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

12 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

5,5 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

En kontaktor brukes generelt for å slå av og på forskjellige laster.
Man kan styre motorer, varme, lys og andre typer laster.
Spolespenningen kan variere fra 12V DC - 48V DC og til 24V AV - 440V AC.
Belastningstrømmen gjennom kontaktsettet går fra 5A til 1250A, og varierer utifra hvilken type last.
AC1 er ohmsk belastning, og AC3 er induktiv/motor belastning.
Kontaktorene finnes i 2,3 eller 4 poler og man benyttes i både 230 og 400V anlegg.
Kontaktorer kan kombineres med tillegsutstyr som:
-termiske releer
-hjelpekontakter i side eller front
-tidsblokker
-mekanisk/elektrisk forrigling