EFA Elektro - CL07 A 300 M6 3P KONTAKTOR - 4178554
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 110 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 65 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8425095096097
Elnummer
4178554
Leverandørens varenummer
4178554
Typebeskrivelse
4178554
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
110 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
65 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
30 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Kabelklemme
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
30 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
15 kW
For rekkemontasje:
nei