EFA Elektro - CL08 A 300 M6 3P KONTAKTOR - 4178555

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - CL08 A 300 M6 3P KONTAKTOR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 110 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 37 kW

  • Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8425095096578

Elnummer

4178555

Leverandørens varenummer

4178555

Typebeskrivelse

4178555

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

230...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

110 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

37 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

230...230 V

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Kabelklemme

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

80 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

37 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

18,5 kW

For rekkemontasje:

nei