EFA Elektro - CL09 A 400 M6 4P KONTAKTOR - 4178566

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - CL09 A 400 M6 4P KONTAKTOR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 140 A

  • Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ - 230...230 V

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8425095106536

Elnummer

4178566

Leverandørens varenummer

4178566

Typebeskrivelse

4178566

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

230...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

140 A

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

230...230 V

Antall hovedkontakter normalt åpne:

4

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Kabelklemme

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

95 A

For rekkemontasje:

nei