EFA Elektro - Dørvrider u/lås for gml. Inst - 242000365
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type håndtak - Svingarm
Vippe - Ja
Låses med hengelås - nei
Stanglås (trepunktslåsing) - nei
Type tetning - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009109486
Elnummer
2429801
Leverandørens varenummer
242000365
Typebeskrivelse
2429801
Type håndtak:
Svingarm
Vippe:
Ja
Låses med hengelås:
nei
Stanglås (trepunktslåsing):
nei
Type tetning:
Andre
Dørvrider u/lås for Instalett stativsystem.


