EFA Elektro - D00-COVER/3P 3POLET DEKSEL F/ - 731002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3390207310024
Elnummer
1431352
Leverandørens varenummer
731002
Typebeskrivelse
TERMINAL COVER 3P DIN-RM & FRONT-M
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
3P for Dilos 00 DIN-rail & Door mountingSPECIFICATIONS
Series Accessories - DILOS / FULOS
Range Terminal covers
Number of poles 3P
For Type DILOS 00
EAN13 3390207310024
DIMENSIONS
Weight 0.008 kg
Series Accessories - DILOS / FULOS
Range Terminal covers
Number of poles 3P
For Type DILOS 00
EAN13 3390207310024
DIMENSIONS
Weight 0.008 kg