EFA Elektro - Dekkplate f/FD 24mod 300x500mm - 2446465

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Dekkplate f/FD 24mod 300x500mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Høyde - 500 mm

  • Bredde - 300 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413656179641

Elnummer

2446465

Leverandørens varenummer

2446465

Typebeskrivelse

FUNCTION FOR RECORD PLUS 125A D-frame

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Høyde:

500 mm

Bredde:

300 mm

Stansing:

Ja

Dekkplate for FD 24mod 300x500mm.