EFA Elektro - DOBBELTR.GRØNN/RØD M/SYMBOL 1 - 4344051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018868913
Elnummer
4344051
Leverandørens varenummer
4344051
Typebeskrivelse
P9DPLVRG01
Dobbel trykknapp med mulighet for lys i midten.
Både "lampeglass" og en ugjennomskinnelig "dummy" medfølger slik at den kan benyttes med og uten lampefunksjon.
For panelmontasje i 22mm hull.
Funksjon:
1 grønn planforsenket impuls med symbol: 1
1 rød planforsenket impuls med symbol: 0
Kan benyttes i kombinasjon med både åpne og lukkede kontakter (NO/NC) eller kombinasjoner av disse. Også tidsforsinkede.
Kan utstyres med lampeholder for å få lampefunksjon.
Antall mulige kontakter:
1 dobbel kontaktblokker (2) pr. trykknapp.
Ved benyttelse av brakett for 5 posisjoner
(el.nr. 43 440 61):
inntil 2 doble kontaktsett (4) pr. knapp.
Vil i kombinasjon med silikonkappe (el.nr. 43 440 90) få IP66.
Se tilbehørsfane for komplett tilbehør.Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP40
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Platetykkelse for montering: 1-6mm
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd
Både "lampeglass" og en ugjennomskinnelig "dummy" medfølger slik at den kan benyttes med og uten lampefunksjon.
For panelmontasje i 22mm hull.
Funksjon:
1 grønn planforsenket impuls med symbol: 1
1 rød planforsenket impuls med symbol: 0
Kan benyttes i kombinasjon med både åpne og lukkede kontakter (NO/NC) eller kombinasjoner av disse. Også tidsforsinkede.
Kan utstyres med lampeholder for å få lampefunksjon.
Antall mulige kontakter:
1 dobbel kontaktblokker (2) pr. trykknapp.
Ved benyttelse av brakett for 5 posisjoner
(el.nr. 43 440 61):
inntil 2 doble kontaktsett (4) pr. knapp.
Vil i kombinasjon med silikonkappe (el.nr. 43 440 90) få IP66.
Se tilbehørsfane for komplett tilbehør.Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP40
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Platetykkelse for montering: 1-6mm
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd