EFA Elektro - Endehylse 10mm², Rød, Lang - 06.600.3227.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - Ja
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573342378
Elnummer
1272913
Leverandørens varenummer
06.600.3227.0
Typebeskrivelse
1272913
Konstruktionstype:
Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Rød
Total lengde:
28 mm
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylser med mansjett i isolasjonsmateriale for ledere med tverrsnitt fra 0,5 - 25mm².
Mansjetter er produsert i Polypropylen som er temperaturbestandig opp til 105ºC.
Hylsene er produsert i galvanisk tinn-plettert E-CU.
Produsert i henhold til DIN 46 2
For øvrige tekniske opplysninger og fysiske dimensjoner, se Wieland AT-catalog 2006 på ftp://77.40.152.179/Wieland%20%20AT%20-%20Kataloger%20og%20dokumentasjon/1382-1409_Ger%E4teklemmen_US.pdf (katalogside 1406).
Mansjetter er produsert i Polypropylen som er temperaturbestandig opp til 105ºC.
Hylsene er produsert i galvanisk tinn-plettert E-CU.
Produsert i henhold til DIN 46 2
For øvrige tekniske opplysninger og fysiske dimensjoner, se Wieland AT-catalog 2006 på ftp://77.40.152.179/Wieland%20%20AT%20-%20Kataloger%20og%20dokumentasjon/1382-1409_Ger%E4teklemmen_US.pdf (katalogside 1406).
REACHPDF


