EFA Elektro - FA BAT10 ALARMKONT. 1NO for F FA BAT10 ALARMKONT. 1NO for F - 430818
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5050096308189
Elnummer
4343521
Leverandørens varenummer
430818
Typebeskrivelse
4343521
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Hjelpekontakt for å kunne gi signal til eksternt utstyr.
Finnes som NO eller NC, og i forskjellige funksjoner.
Finnes som NO eller NC, og i forskjellige funksjoner.