EFA Elektro - FGY 400/3 Lastbryter - 431659

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - FGY 400/3 Lastbryter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Egnet for gulvmontering - nei

  • Farge på kontrollelement - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5050096316597

Elnummer

1431301

Leverandørens varenummer

431659

Typebeskrivelse

1431301

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

400 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Egnet for gulvmontering:

nei

Farge på kontrollelement:

Rød

Utførelse som hovedbryter:

nei

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

400...690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

5 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

Ja

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Låsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Normert for 400A. inkluderer FG rammestørrelse alle avanserte funksjonene i FD og FE rammestørrelser. FG-tilkobling området har lett-å-få tilgang samleskinnesystem tilkoblinger. Kabelsko for bruk med én eller flere kopper eller aluminium ledere er tilgjengelig som ekstrautstyr. Bryteren er laget for bruk med utskiftbare elektroniske enheter som lett kan tilpasses til flere nivåer av beskyttelse.Moulded Case Circuit Breaker
Product#: 431659 Catalogue#: FGY306D400LF
FG400-Disconnector 6kA 3P 690V - 400A Non automatic version F
SPECIFICATIONS
Series Circuit breaker (complete breaker)
For Trip Unit- In (A) 400 A
In (A) 400
Number of poles 3P
Trips Non Automatic Circuit Breaker (Switch)
Frame type G frame (400A/630A)
Rating frame (A) 400 A
Short-circuit capacity (kA) Disconnector
Trip Unit Non Automatic Mechanic Version
Ui (V) 750 V
Ir (A) 400 A
Short term withstand Icw for 1 second (kA) 5
Short term withstand Icw for 3 seconds (kA) 5
Standard packing 1
EAN13 5050096316597
DIMENSIONS
Weight 4.35 kg