EFA Elektro - G2-L/16 SKINNE 2P 16mm² - CG112.256.194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 56
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1016 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 56
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009109271
Elnummer
1643720
Leverandørens varenummer
CG112.256.194
Typebeskrivelse
1643720
Antall faser:
2
Antall poler:
56
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1016 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
56
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
28
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå
Finnes som gaffel og stiftskinner, IT og TN anlegg i
forskjellige lengder. Leveres som 10 mm2 eller 16 mm2.
Ved kapp av samleskinner er det viktig å sørge for god avstand
mellom fasene, fjerne sagspon, samt å benytte endekapper.