EFA Elektro - G3-L/10+18 360MM 3FASE FORD.F - CG080.314.194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 12
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 360 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009109141
Elnummer
1643702
Leverandørens varenummer
CG080.314.194
Typebeskrivelse
1643702
Antall faser:
3
Antall poler:
12
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
360 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
20
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå
Finnes som gaffel og stiftskinner, IT og TN anlegg i
forskjellige lengder. Leveres som 10 mm2 eller 16 mm2.
Ved kapp av samleskinner er det viktig å sørge for god avstand
mellom fasene, fjerne sagspon, samt å benytte endekapper.