EFA Elektro - G3-L/10 SKINNE 3P 10mm² 16 MOD - CG110.316.194-2EK

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - G3-L/10 SKINNE 3P 10mm² 16 MOD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 16

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 282 mm

  • Bredde i antall modulmellomrom - 16

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046931050055

Elnummer

1643717

Leverandørens varenummer

CG110.316.194-2EK

Typebeskrivelse

1643717

Antall faser:

3

Antall poler:

16

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

282 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

16

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

5

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

400 V

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Samleskinner for automatsikringer og jordfeilautomater.
Finnes som gaffel og stiftskinner, IT og TN anlegg i
forskjellige lengder. Leveres som 10 mm2 eller 16 mm2.
Ved kapp av samleskinner er det viktig å sørge for god avstand
mellom fasene, fjerne sagspon, samt å benytte endekapper.