EFA Elektro - G4/16-L1N+18,L2N+18,L3N+18 SK - CG282.003.194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 38
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1000 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 57
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046931065271
Elnummer
1643724
Leverandørens varenummer
CG282.003.194
Typebeskrivelse
1643724
Antall faser:
4
Antall poler:
38
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1000 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
57
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
19
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja
Farge:
Grå
Finnes som gaffel og stiftskinner, IT og TN anlegg i
forskjellige lengder. Leveres som 10 mm2 eller 16 mm2.
Ved kapp av samleskinner er det viktig å sørge for god avstand
mellom fasene, fjerne sagspon, samt å benytte endekapper.