EFA Elektro - G4-L/16-L1+N,L2+N,L3+N SKINNE - CG112.454.194

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - G4-L/16-L1+N,L2+N,L3+N SKINNE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 4

  • Antall poler - 56

  • Lengde - 1016 mm

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 80 A

  • Egnet for antall enheter - 28

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009109318

Elnummer

1643732

Leverandørens varenummer

CG112.454.194

Typebeskrivelse

1643732

Antall faser:

4

Antall poler:

56

Lengde:

1016 mm

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Egnet for antall enheter:

28

Tverrsnitt:

16 mm²

Bredde i antall modulmellomrom:

56

Type strømtilkobling:

Gaffel

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

400 V

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Samleskinner for automatsikringer og jordfeilautomater.
Finnes som gaffel og stiftskinner, IT og TN anlegg i
forskjellige lengder. Leveres som 10 mm2 eller 16 mm2.
Ved kapp av samleskinner er det viktig å sørge for god avstand
mellom fasene, fjerne sagspon, samt å benytte endekapper.