EFA Elektro - HATTSOPP IMPULS Ø40MM SORT - 4343830

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - HATTSOPP IMPULS Ø40MM SORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Svart

  • Kappens diameter - 40 mm

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8017018840407

Elnummer

4343830

Leverandørens varenummer

4343830

Typebeskrivelse

P9MEM4NN

Farge på knapp:

Svart

Kappens diameter:

40 mm

Hulldiameter:

22 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type knapp:

Høy

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Egnet for nødstopp:

nei

Forriglingsmetode:

Uten

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

22,5 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4

Kan belyses:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Sort, rund trykknapp med ekstra stor betjeningsdel (40mm "hattsopp" type) for ekstra forenklet betjening.
For panelmontasje i 22mm hull.

Funksjon: Impuls
Kan benyttes i kombinasjon med både åpne og lukkede kontakter (NO/NC) eller kombinasjoner av disse. Også tidsforsinkede.

Antall mulige kontakter:
Max. 3 doble kontaktblokker (6).
Ved benyttelse av brakett for 5 posisjoner
(el.nr. 43 440 61): inntil 5 doble kontaktsett (10).

Vil i kombinasjon med adapterramme
(el.nr. 43 440 96) få et kvadratisk utseende.
Se tilbehørsfane for komplett tilbehør.Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP66
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Platetykkelse for montering: 1-6mm

Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007

Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd