EFA Elektro - HJ.KONTAKT-V. 2NO x GPS1./2. - 4335086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4538915013069
Elnummer
4335086
Leverandørens varenummer
4335086
Typebeskrivelse
GPAC20LLA
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Monteringsmetode:
Sidemontering
Lampeholder (Fatning):
Uten
For montering på venstre side av bryteren.
Det kan monteres to kontaktblokker utenpå hverandre.
Monteres og byttes enkelt uten bruk av verktøy.
Tilkoblingsklemmene har skrue Pozidrive 2 og kapasitet for to ledere.
Funksjon:
2 Normalt åpne kontakter (2NO)Tilkoblingskapasitet: 2 x 0,5 - 2,5mm²
Tilkoblingsmoment: 0,8Nm
Beskyttelsesgrad: IP20
Godkjenninger:
CE
IEC 60947 -1, -2, -4-1
DIN VDE 0660T 100/101/102
Skipsgodkjenninger:
RINA
Burau Veritas
Lloyds Register
Germanischer Lloyd
cULus