EFA Elektro - IZM Multifunksjonsrele med 7 - 431000636
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Merkestrøm - 5 A
Matespenningsområde - 12...24 V
Type matespenning - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254081798
Elnummer
4386018
Leverandørens varenummer
431000636
Typebeskrivelse
4386018
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Merkestrøm:
5 A
Matespenningsområde:
12...24 V
Type matespenning:
AC/DC
Funksjon:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60 mm
Antall vekselkontakter:
1
Styrespenning 1:
12...240 V
Type styrespenning 1:
AC
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
12...240 V
Type styrespenning 2:
DC
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
5 A
I tillegg til standardfunksjonene: inntrekksforsinket, avforsinket, blink og pulsstrekking, har IZM 3 forskjellige tørkefunksjoner og en blinkfunksjon.
Display for driftsspenning og koblingsstatus, for montering på monteringsskinne.
1 skiftekontakt, tidsområde: 0,05 sek....100 timer
Multifunksjonsrelé med 7 funksjoner:
1. inntrekk forsinket
2. inntrekk forsinket med styrekontakt
3. av-forsinket
4. on-wave spenningsstyrt
5. on-wave med styrekontakt
6. inntrekk forsinket, lysdiode for styring
7. blinkkontakt, av-bølge, lysdiode for styringskontakt
Montering på monteringsskinne, kapslingsgrad IP40, klemmer iht. til VBG 4
Kontakt: Change-over
Spenning: UC 12...240V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 5A
Mål: 87x17,5x60mm


