EFA Elektro - Klemme uisolert 1 x 240mm² - 121000569
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere per kabel - 1
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 35...240 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 35...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE - 35...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, RE - 35...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410052024185
Elnummer
1272802
Leverandørens varenummer
121000569
Typebeskrivelse
1272802
Antall ledere per kabel:
1
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
35...240 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
35...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE:
35...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, RE:
35...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM:
35...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, RM:
35...240 mm²
Montering under spenning mulig:
nei
Lengde:
57 mm
Bredde:
32 mm
Diameter:
74 mm
Teknisk informasjon for klemmer fra Ouneva kan lastes ned under dokumenter eller fra produsentens hjemmeside.