EFA Elektro - KONTAKTELEMENT 1 NO KONTAKTELEMENT 1 NO - 4344063

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - KONTAKTELEMENT 1 NO KONTAKTELEMENT 1 NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Monteringsmetode - Frontfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8017018870022

Elnummer

4344063

Leverandørens varenummer

4344063

Typebeskrivelse

P9B10VN

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Modell / utførelse:

Pluggbar og integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kontaktelement for 22mm front/panelmontert betjeningsutstyr.
Sneppes enkelt på valgte betjeningsdel.

Doble, sølvbelagte kontakter med høyt kontakttrykk sikrer bruk også ved meget lave strømmer.
Glidebevegelse i kontaktene ved betjening gjør dem selvrensende.
Skrutilkobling med universalskrue.

Funksjon: Normalt åpen kontakt (1NO)Ith=10A
Min.: 12V/5mA
Tilkoblingskapasitet:
Min.: 1 x 0,32mm²
Max. 2 x 3,3mm²
Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP20
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V

Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007

Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd