EFA Elektro - LB3A1 24V SPOLE F/CL03-CL45 3P - 110449

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - LB3A1 24V SPOLE F/CL03-CL45 3P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8425095104495

Elnummer

4178801

Leverandørens varenummer

110449

Typebeskrivelse

4178801

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilleggsutstyr:
Reservespole for rele/kontaktor, finnes i AC/DC 12-440V.