EFA Elektro - LB3A6 230V SPOLE F/CL03-45 3P - 110454
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8425095104549
Elnummer
4178806
Leverandørens varenummer
110454
Typebeskrivelse
4178806
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Tilleggsutstyr:
Reservespole for rele/kontaktor, finnes i AC/DC 12-440V.
Reservespole for rele/kontaktor, finnes i AC/DC 12-440V.


