EFA Elektro - LB4A6 230V SPOLE F/CL05-10 3P - 110487
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8425095104877
Elnummer
4178818
Leverandørens varenummer
110487
Typebeskrivelse
4178818
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Tilleggsutstyr:
Reservespole for rele/kontaktor, finnes i AC/DC 12-440V.
Reservespole for rele/kontaktor, finnes i AC/DC 12-440V.